130,65 €/ Unitéhors TVA
158,09 €TVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 130,65 € | - |
10+ | 123,95 € | 5.13% |
25+ | 117,25 € | 10.26% |
50+ | 107,20 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | FLA |
Forme | Adapteur (mâle) |
Exécution | Bride |
Type | FLA |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Taille d'accouplement | 1" |
Norme bride | EN 1092 |
Diamètre intérieur nominal de la bride | DN25 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Pression de service max. à 20 °C | 18 bar |