Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove FLA 1" en acier inoxydable, avec bride ASA 150lbs 1".

  • ERIKS:10069831
Image 1
Raccord rapide Eritite type FLA suivant MIL-C-27.487 en acier inoxydable AISI 316. Adaptateur à bride ASA 150 lbs.
Ajouter à la liste

174,92 €/ Unitéhors TVA

211,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

174,92 €

-

10+

165,95 €

5.13%

25+

156,98 €

10.26%

50+

143,52 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
FLA
Forme
Adapteur (mâle)
Exécution
Bride
Type
FLA
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Taille d'accouplement
1"
Norme bride
ANSI
Classe de pression de la bride
Class 150 (ASA 150lbs)
Pression de service max. à 20 °C
18 bar