331,11 €/ Unitéhors TVA
400,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 331,11 € | - |
10+ | 314,13 € | 5.13% |
25+ | 297,15 € | 10.26% |
50+ | 271,68 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | FLA |
Forme | Adapteur (mâle) |
Exécution | Bride |
Type | FLA |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Taille d'accouplement | 1.1/2 |
Norme bride | EN 1092 |
Diamètre intérieur nominal de la bride | DN40 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Pression de service max. à 20 °C | 18 bar |