Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE/RK 2.1/2" douille en acier inoxydable 63, pour coquilles de serrage

  • ERIKS:10037572
Image 1
Raccord rapide Eritite type E en inox AISI 316. Adaptateur avec embout lisse et colerette, pour montage avec coquilles de serrage (DIN 2817/EN14420).
Ajouter à la liste

72,54 €/ Unitéhors TVA

87,77 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

72,54 €

-

10+

68,82 €

5.13%

25+

65,10 €

10.26%

50+

59,52 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN63
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi