27,14 €/ Unitéhors TVA
32,84 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,14 € | - |
10+ | 25,75 € | 5.13% |
25+ | 24,36 € | 10.26% |
50+ | 22,27 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | E/RK |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Lisse, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN32 |
Pression maximum de service | 17 bar |
Pression de travail maximum | 246 psi |