331,89 €/ Unitéhors TVA
401,59 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 331,89 € | - |
10+ | 314,87 € | 5.13% |
25+ | 297,85 € | 10.26% |
50+ | 272,32 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | E |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 6" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN150 |
Pression maximum de service | 5 bar |
Pression de travail maximum | 72 psi |