15,37 €/ Unitéhors TVA
18,60 €TVA incluse
240 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,37 € | - |
10+ | 14,58 € | 5.13% |
25+ | 13,79 € | 10.26% |
50+ | 12,61 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | E |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN75 |
Pression maximum de service | 9 bar |
Pression de travail maximum | 130 psi |