Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE 3/4" douille en aluminium 19 pour colliers de serrage

  • ERIKS:10037508
Image 1
Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487. Aluminium. adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

2,24 €/ Unitéhors TVA

2,71 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,24 €

-

10+

2,13 €

5.13%

25+

2,01 €

10.26%

50+

1,84 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi