Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE 2.1/2" douille en laiton 63 pour colliers de serrage

  • ERIKS:10037538
Image 1
Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487. Laiton. Adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

50,90 €/ Unitéhors TVA

61,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50,90 €

-

10+

48,29 €

5.13%

25+

45,68 €

10.26%

50+

41,76 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN63
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi