Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE 2.1/2" douille en aluminium 63 pour colliers de serrage

  • ERIKS:10037532
Image 1
Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487. Aluminium. adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

10,02 €/ Unitéhors TVA

12,12 €TVA incluse

154 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,02 €

-

10+

9,51 €

5.13%

25+

8,99 €

10.26%

50+

8,22 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN63
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi