Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE 2.1/2" acier inoxydable bar 63 pour colliers de serrage

  • ERIKS:10037544
Image 1
Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487. En Inox AISI 316. Adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec colliers Fixxed.
Ajouter à la liste

54,60 €/ Unitéhors TVA

66,07 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54,60 €

-

10+

51,80 €

5.13%

25+

49,00 €

10.26%

50+

44,80 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN63
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi