Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE 1" PP post 25 pour colliers de serrage

  • ERIKS:10037425
Image 1
Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487 en polypropylène. Adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

1,33 €/ Unitéhors TVA

1,61 €TVA incluse

863 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,33 €

-

10+

1,27 €

5.13%

25+

1,20 €

10.26%

50+

1,09 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E
Matériau
Polypropylène PP
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
7 bar
Pression de travail maximum
101 psi