3,67 €/ Unitéhors TVA
4,44 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,67 € | - |
10+ | 3,48 € | 5.13% |
25+ | 3,29 € | 10.26% |
50+ | 3,01 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | E |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |