Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE 1.1/4" douille en laiton 32 pour colliers de serrage

  • ERIKS:10037537
Image 1
Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487. Laiton. Adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

16,73 €/ Unitéhors TVA

20,24 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,73 €

-

10+

15,87 €

5.13%

25+

15,02 €

10.26%

50+

13,73 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi