Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE 1.1/4" douille en acier inoxydable 32 pour les colliers de serrage

  • ERIKS:10037543
Image 1
Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487. En Inox AISI 316. Adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec colliers Fixxed.
Ajouter à la liste

19,66 €/ Unitéhors TVA

23,79 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,66 €

-

10+

18,65 €

5.13%

25+

17,64 €

10.26%

50+

16,13 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi