Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE 1.1/2" PP douille 32 pour colliers de serrage

  • ERIKS:10037549
Image 1
Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487 en polypropylène. Adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

10,50 €/ Unitéhors TVA

12,71 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,79 €

-

10+

12,14 €

5.13%

25+

11,48 €

10.26%

50+

10,50 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E
Matériau
Polypropylène PP
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
7 bar
Pression de travail maximum
101 psi