Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE 1.1/2" douille en aluminium 38 pour colliers de serrage

  • ERIKS:10037530
Image 1
Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487. Aluminium. adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec collier Fixxed.
Ajouter à la liste

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

198 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,15 €

-

10+

4,88 €

5.13%

25+

4,62 €

10.26%

50+

4,22 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E
Matériau
Aluminium
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi