Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ETE 1.1/2" douille en acier inoxydable 38 pour colliers de serrage

  • ERIKS:10037542
Image 1
Raccord rapide Eritite type E suivant MIL-C-27.487. En Inox AISI 316. Adaptateur avec embout cannelé pour flexible. Montage avec colliers Fixxed.
Ajouter à la liste

25,43 €/ Unitéhors TVA

30,77 €TVA incluse

103 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,43 €

-

10+

24,12 €

5.13%

25+

22,82 €

10.26%

50+

20,86 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
E
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi