Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ERITITE type SA 3/4" inox ,double adaptateur3/4"

  • ERIKS:10037364
Image 1
Ajouter à la liste

15,87 €/ Unitéhors TVA

19,20 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,87 €

-

10+

15,06 €

5.13%

25+

14,25 €

10.26%

50+

13,02 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
SA
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SA
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Type de composant
Raccord rapide