54,21 €/ Unitéhors TVA
65,59 €TVA incluse
81 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54,21 € | - |
10+ | 51,43 € | 5.13% |
25+ | 48,65 € | 10.26% |
50+ | 44,48 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | SA |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | SA |
Pression maximum de service | 25 bar |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Type de raccord à sertir 2 | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement 2 | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 2" |
Type de composant | Raccord rapide |