Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ERITITE type SA 1" inox ,double adaptateur 1"

  • ERIKS:10037246
Image 1
Ajouter à la liste

17,78 €/ Unitéhors TVA

21,51 €TVA incluse

103 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,78 €

-

10+

16,87 €

5.13%

25+

15,96 €

10.26%

50+

14,59 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
SA
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SA
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Type de composant
Raccord rapide