Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ERITITE type SA 1.1/2" inox ,double adaptateur 1.1/2"

  • ERIKS:11322655
Image 1
Ajouter à la liste

36,00 €/ Unitéhors TVA

43,56 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,00 €

-

10+

34,15 €

5.13%

25+

32,31 €

10.26%

50+

29,54 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
SA
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SA
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1.1/2"
Type de composant
Raccord rapide