Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ERITITE bouchon type P 4" laiton

  • ERIKS:10037311
Image 1
Raccord rapide Eritite type P suivant MIL-C-27.487. Laiton. Adaptateur-bouchon pour coupleur.
Ajouter à la liste

53,43 €/ Unitéhors TVA

64,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53,43 €

-

10+

50,69 €

5.13%

25+

47,95 €

10.26%

50+

43,84 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
P
Matériau
Laiton
Code
P
Pression maximum de service
7 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
4"
Type de composant
Bouchon