Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ERITITE bouchon type P 3" acier inoxydable

  • ERIKS:10037338
Image 1
Raccord rapide Eritite type P suivant MIL-C-27.487. En Inox AISI 316. Adaptateur-bouchon pour coupleur.
Ajouter à la liste

45,44 €/ Unitéhors TVA

54,98 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,44 €

-

10+

43,11 €

5.13%

25+

40,78 €

10.26%

50+

37,28 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
P
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
P
Pression maximum de service
14 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3"
Type de composant
Bouchon