Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ERITITE, bouchon type P 3/4" laiton

  • ERIKS:10037382
Image 1
Raccord rapide Eritite type P suivant MIL-C-27.487. Laiton. Adaptateur-bouchon pour coupleur.
Ajouter à la liste

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,52 €

-

10+

4,29 €

5.13%

25+

4,06 €

10.26%

50+

3,71 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
P
Matériau
Laiton
Code
P
Pression maximum de service
18 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Type de composant
Bouchon