Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove ERITITE bouchon type P 2" acier inoxydable

  • ERIKS:10037337
Image 1
Raccord rapide Eritite type P suivant MIL-C-27.487. En Inox AISI 316. Adaptateur-bouchon pour coupleur.
Ajouter à la liste

22,31 €/ Unitéhors TVA

27,00 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,31 €

-

10+

21,16 €

5.13%

25+

20,02 €

10.26%

50+

18,30 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
P
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
P
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2"
Type de composant
Bouchon