Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam & Groove bouchontype P 1" aluminium

  • ERIKS:10037273
Image 1
Raccord rapide Eritite type P suivant MIL-C-27.487. Aluminium. Adaptateur-bouchon pour coupleur.
Ajouter à la liste

2,11 €/ Unitéhors TVA

2,55 €TVA incluse

347 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,11 €

-

10+

2,00 €

5.13%

25+

1,89 €

10.26%

50+

1,73 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
P
Matériau
Aluminium
Code
P
Pression maximum de service
18 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Type de composant
Bouchon