363,87 €/ Unitéhors TVA
440,28 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 363,87 € | - |
10+ | 345,21 € | 5.13% |
25+ | 326,55 € | 10.26% |
50+ | 298,56 € | 17.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | ABW |
Type | GMV-CG-D-AW |
Norme | Federal Mil A-A-59326A |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Diamètre extérieur de l'embout à souder | 139.7 mm |
Epaisseur de l'embout à souder | 4 mm |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 5" |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |
Pression maximum de service | 5 bar |