Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam&Groove ABW 3/4" en acier inoxydable, extrémité soudée bout à bout 3/4".

  • ERIKS:10069817
Image 1
Raccord rapide Eritite type AW suivant MIL-C-27.487 en acier inoxydable AISI 316. Adaptateur à souder.
Ajouter à la liste

12,44 €/ Unitéhors TVA

15,05 €TVA incluse

300 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,44 €

-

10+

11,80 €

5.13%

25+

11,17 €

10.26%

50+

10,21 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
ABW
Type
GMV-CG-D-AW
Norme
Federal Mil A-A-59326A
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
26.7 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2.3 mm
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C
Pression maximum de service
25 bar