Eriks
LMC

LMC Adaptateur Cam&Groove ABW 2" en acier inoxydable, extrémité soudée bout à bout 2".

  • ERIKS:10069820
Image 1
Raccord rapide Eritite type AW suivant MIL-C-27.487 en acier inoxydable AISI 316. Adaptateur à souder.
Ajouter à la liste

91,07 €/ Unitéhors TVA

110,19 €TVA incluse

102 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91,07 €

-

10+

86,40 €

5.13%

25+

81,72 €

10.26%

50+

74,72 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
ABW
Type
GMV-CG-D-AW
Norme
Federal Mil A-A-59326A
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
60.3 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2.9 mm
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C
Pression maximum de service
25 bar