Eriks
LMC

LMC Adaptateur à came et rainure FLA 1.1/2" RVS, avec bride ASA 150lbs 1.1/2".

  • ERIKS:10069833
Image 1
Raccord rapide Eritite type FLA suivant MIL-C-27.487 en acier inoxydable AISI 316. Adaptateur à bride ASA 150 lbs.
Ajouter à la liste

331,89 €/ Unitéhors TVA

401,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

331,89 €

-

10+

314,87 €

5.13%

25+

297,85 €

10.26%

50+

272,32 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LMC
Type
FLA
Forme
Adapteur (mâle)
Exécution
Bride
Type
FLA
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Taille d'accouplement
1.1/2
Norme bride
ANSI
Classe de pression de la bride
Class 150 (ASA 150lbs)
Pression de service max. à 20 °C
18 bar