Eriks
LISTA

LISTA Tiroir 54x36E,75 kg hauteur frontale 150mm gris

  • ERIKS:12487892
  • Fabricant:7612269045291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tiroirs pour module d'armoire 54x36 U, capacité de charge 75 kg, gris clair

•    Modèle
Surface utile des tiroirs : lxP 918x612 mm.
Extraction complète : de série.
Extraction différentielle : guidage sans traverses.
Couleur : RAL 7035 gris clair.
Ajouter à la liste

227,20 €/ Unitéhors TVA

274,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
918 mm
Profondeur
612 mm
Hauteur
150 mm
Numéro RAL
7035
Charge utile
75 kg