Eriks
LISTA

LISTA Tiroir 54x36E, 200 kg hauteur frontale 75 mm gris

  • ERIKS:12679918
  • Fabricant:7612269025347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tiroirs pour module d'armoire 54x36 U, capacité de charge 200 kg, gris clair

•    Modèle
Surface utile des tiroirs : lxP 918x612 mm.
Extraction complète : de série.
Extraction différentielle : guidage sans traverses.
Capacité de charge des tiroirs : 200 kg.



•    Modèle
Surface utile des tiroirs : lxP 918x612 mm.
Extraction complète : de série.
Extraction différentielle : guidage sans traverses.
Couleur : RAL 7035 gris clair.
Ajouter à la liste

258,39 €/ Unitéhors TVA

312,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
918 mm
Profondeur
612 mm
Hauteur
57.5 mm
Couleur
Gris
Numéro RAL
7,035
Charge admissible
200 kg
Charge utile
200 kg