Eriks
LISTA

LISTA Tiroir 36x36E 75 kg, hauteur frontale 200, R5012

  • ERIKS:12679874
  • Fabricant:7612269024777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tiroirs pour module d'armoire 36x36 U, capacité de charge 75 kg, bleu clair

•    Modèle
Surface utile des tiroirs : lxP 612x612 mm.
Extraction complète : de série.
Extraction différentielle : guidage sans traverses.
Couleur : RAL 5012 bleu clair
Ajouter à la liste

191,17 €/ Unitéhors TVA

231,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
612 mm
Profondeur
612 mm
Hauteur
182.5 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Charge admissible
75 kg
Charge utile
75 kg