Eriks
LISTA

LISTA Tiroir 27x36E 75 kg, hauteur frontale 50, R5012

  • ERIKS:12486542
  • Fabricant:7612269024333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tiroirs pour module d'armoire 27x36 U, capacité de charge 75 kg, bleu clair

•    Modèle
Surface utile des tiroirs : lxP 459x612 mm.
Extraction complète : de série.
Extraction différentielle : guidage sans traverses.
Couleur : RAL 5012 bleu clair.
Ajouter à la liste

122,74 €/ Unitéhors TVA

148,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
459 mm
Profondeur
612 mm
Hauteur
50 mm
Numéro RAL
5012
Charge utile
75 kg