Eriks
LISTA

LISTA Tapis anti-dérapant 906 x 600 3 mm

  • ERIKS:12764806
  • Fabricant:7612269038149
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tapis antidérapants pour tiroirs 54x36 U

•    Modèle
Surface utile des tiroirs : lxP 918x612 mm.



•    Modèle
Dimensions : lxP 900x600 mm.
Épaisseur : 3 mm.
Matériau : grille nylon/PVC
Couleur : anthracite

Ajouter à la liste

20,29 €/ Unitéhors TVA

24,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Longueur
90.6 cm
Largeur
60 cm
Epaisseur de la plaque
3 mm
Epaisseur
3 mm