Eriks
LISTA

LISTA Système de stockage NC avec support ISO-SK 40 rouge

  • ERIKS:12966487
  • Fabricant:7612269042535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Porte-outils ISO-SK

•    Combiner à souhait
Avec ce système, différents modèles sont disponibles pour les
différents outils et peuvent être montés selon les besoins.
•    Modèle
Matériau : plastique de qualité supérieure.
Couleur : rouge.
•    Utilisation
Les supports sont vissés ou fixés avec une fermeture à charnière.

Ajouter à la liste

7,27 €/ Unitéhors TVA

8,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
656 mm
Hauteur
605 mm
Couleur
Rouge