Eriks
LISTA

LISTA Système de stockage NC avec support d'outils ISO-SK 40

  • ERIKS:12966614
  • Fabricant:7612269049596
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lots de porte-outils 36x27 U

•    Modèle
Inséré dans les tiroirs.
Matériau : tôle d'acier.
Couleur : NCS S 4502-B gris.
•    Contenu de la livraison
Avec 1 cadre porte-outils, 1 paire de porte-cadres, réf. 3093.2942.

Ajouter à la liste

284,73 €/ Unitéhors TVA

344,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
588 mm
Profondeur
447 mm
Hauteur
162 mm
Numéro RAL
NCS S 4502-B