Eriks
LISTA

LISTA Système de stockage NC avec cadre d'insertion 5427E

  • ERIKS:12605638
  • Fabricant:7612269049541
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Cadre porte-outils pour tiroirs

•    Modèle
Pour recevoir tous types de porte-outils.
Une paire de porte-cadres est nécessaire pour chaque cadre porte-outils.
Matériau : tôle d'acier.
Couleur : NCS S 4502-B gris.
•    Contenu de la livraison
Avec matériel de vissage.
Sans paire de porte-cadres.

Ajouter à la liste

98,41 €/ Unitéhors TVA

119,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
890 mm
Profondeur
447 mm
Hauteur
64 mm
Numéro RAL
NCS S 4502-B