Armoire à rideau (RAL 7035) av. 4 tir. (HF 75 mm), 4 cadres porte-outils
• Modèle
Dimensions : lxP 1038x691 mm (54x27 U).
Tiroirs : extraction complète à 100 %.
Surface utile des tiroirs : lxP 918x459 mm.
Capacité de charge des tiroirs : 200 kg.
Blocage individuel des tiroirs : de série.
Rideau à lamelles en plastique : RAL 7035 gris clair.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Peinture standard : RAL 7035 gris clair ou RAL 5012 bleu clair. Autres couleurs disponibles sur demande.
• Équipement
4 tiroirs, hauteur frontale 75 mm.
4 cadres porte-outils avec paire de porte-cadres 3093.2942.