• Un espace de rangement supplémentaire
Adapté pour toutes les armoires à tiroirs LISTA.
Avec étagère galvanisée de 30 mm d'épaisseur, capacité de charge max. de 60 kg, réglable en hauteur par pas de 25 mm.
• Construction solide en tôle d'acier
Surface avec revêtement par poudre écologique résistant aux coups et à l'abrasion.
• Verrouillage standard : Key Lock avec cylindre interchangeable
Code Lock disponible sur demande.
• Portes en tôle pleine ou avec fenêtre
Le verre acrylique résistant aux UV des fenêtres est incassable et permet de voir le contenu des armoires.
• Unités LISTA : 36x36 U/54x36 U.
1 133,38 €/ Unitéhors TVA
1 371,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LISTA |
Largeur | 1023 mm |
Profondeur | 725 mm |
Hauteur | 1000 mm |
Numéro RAL | 5012 |
Type de fermeture | Porte complete |
Nombre d'étagères | 1 |