Eriks
LISTA

LISTA Rehausse armoire FTS rehausse fenêtre 1 tablette 5436E

  • ERIKS:12966446
  • Fabricant:4047417507605
Image 1
Élément haut avec portes battantes, RAL 5012

•    Un espace de rangement supplémentaire
Adapté pour toutes les armoires à tiroirs LISTA.
Avec étagère galvanisée de 30 mm d'épaisseur, capacité de charge max. de 60 kg, réglable en hauteur par pas de 25 mm.
•    Construction solide en tôle d'acier
Surface avec revêtement par poudre écologique résistant aux coups et à l'abrasion.
•    Verrouillage standard : Key Lock avec cylindre interchangeable
Code Lock disponible sur demande.
•    Portes en tôle pleine ou avec fenêtre
Le verre acrylique résistant aux UV des fenêtres est incassable et permet de voir le contenu des armoires.
•    Unités LISTA : 36x36 U/54x36 U.

Ajouter à la liste

996,92 €/ Unitéhors TVA

1 206,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
1023 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
1000 mm
Numéro RAL
5012
Type de fermeture
Porte verre
Nombre d'étagères
1