• Modèle
Matériau : construction stable en tôle d'acier avec trous pour la fixation au plateau.
Couleur : RAL 7035 gris clair ou RAL 5012 bleu clair.
Ancrage au sol : possible grâce à un trou dans la plaque du pied.
Hauteur : au choix 800 mm ou 700–1050 mm réglable en hauteur par pas de 25 mm
Capacité de charge : 400 kg.
88,52 €/ Unitéhors TVA
107,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150