Eriks
LISTA

LISTA Pieds d'établi Joch 80/675/700-1050 R703

  • ERIKS:12966323
  • Fabricant:7612269045918
Image 1
Pieds d'établi profondeur 700 mm

•    Modèle
Matériau : construction stable en tôle d'acier avec trous pour la fixation au plateau.
Couleur : RAL 7035 gris clair ou RAL 5012 bleu clair.
Ancrage au sol : possible grâce à un trou dans la plaque du pied.
Hauteur : au choix 800 mm ou 700–1050 mm réglable en hauteur par pas de 25 mm
Capacité de charge : 400 kg.

Ajouter à la liste

99,62 €/ Unitéhors TVA

120,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Hauteur
700 mm
Couleur
Gris