Eriks
LISTA

LISTA Pied d'établi réglable en hauteur pièce 700-1050, R5012

  • ERIKS:12559632
  • Fabricant:7612269025835
Image 1
Pieds d'établi profondeur 750 mm

•    Modèle
Matériau : construction stable en tôle d'acier avec trous pour la fixation au plateau.
Couleur : RAL 7035 gris clair ou RAL 5012 bleu clair.
Ancrage au sol : possible grâce à un trou dans la plaque du pied.
Hauteur : au choix 800 mm ou 700–1050 mm réglable en hauteur par pas de 25 mm
Capacité de charge : 400 kg.

Ajouter à la liste

108,10 €/ Unitéhors TVA

130,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Hauteur
700 mm
Couleur
Bleu