Eriks
LISTA

LISTA Établi 2 000 x 700 x 840 mm Multiplex 40 mm 2 tiroirs 100 mm 1 tiroir 200 mm 1 tiroir 300 mm

  • ERIKS:12966557
  • Fabricant:7612269045765
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Établi, longueur 1500/2000 mm, profondeur 700 mm, 2 pieds, 1 plateau, 4 tiroirs.
Ajouter à la liste

1 634,01 €/ Unitéhors TVA

1 977,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
2000 mm
Hauteur
840 mm
Profondeur
700 mm
Couleur
Bleu
Nombre de tiroirs
4
Matériau
Contreplaqué