Eriks
LISTA

LISTA Établi 1 500 x 750 x 840 mm Multiplex 40 mm 5 tiroirs

  • ERIKS:12966667
  • Fabricant:7612269002294
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Établi, longueur 1500/2000 mm, profondeur 750 mm, 2 pieds, 1 plateau, 5 tiroirs.
Ajouter à la liste

1 310,22 €/ Unitéhors TVA

1 585,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
1500 mm
Hauteur
840 mm
Profondeur
750 mm
Avec boîte de tiroir
Oui
Charge admissible
75 kg
Couleur
Bleu
Nombre de tiroirs
4
Matériau
Contreplaqué