• Modèle
Dimensions : lxP 564x725 mm (27x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x612 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.
463,59 €/ Unitéhors TVA
560,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LISTA |
Largeur | 564 mm |
Profondeur | 725 mm |
Hauteur | 850 mm |
Couleur | Bleu |
Numéro RAL | 5,012 |
Type de fermeture | Cylindre |