Eriks
LISTA

LISTA Corps d'armoire 27x36E H 800, clé, R5012

  • ERIKS:12679530
  • Fabricant:7612269024272
Image 1
Caisson vide pour armoire à tiroirs 27x36 U, bleu clair

•    Modèle
Dimensions : lxP 564x725 mm (27x36 U).
Surface utile des tiroirs : lxP 459x612 mm.
Système de verrouillage : Key Lock, verrouillage standard avec cylindre interchangeable, 2 clés et numéro de clé.
Blocage individuel des tiroirs : de série.

Ajouter à la liste

446,63 €/ Unitéhors TVA

540,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
564 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
800 mm
Couleur
Bleu
Numéro RAL
5,012
Type de fermeture
Cylindre