Eriks
LISTA

LISTA Caisson à tiroirs SSK 2736E 383 3 tiroirs

  • ERIKS:12966277
  • Fabricant:7612269038064
Image 1
Caisson av. 3 tiroirs, hauteur 383 mm

•    Modèle :
Caisson à tiroirs : suspendu, l 564xP 572 mm (27x27 U), l 564xP 725 mm (27x36 U).
Tiroir : extraction complète à 100 %.

Ajouter à la liste

767,20 €/ Unitéhors TVA

928,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LISTA
Largeur
564 mm
Profondeur
725 mm
Hauteur
383 mm
Numéro RAL
5012
Nombre de tiroirs
3